Fire protection foam, FP
Fire protection foam, FP
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 750 ml |
Baza chemiczna | Poliuretan |
Gęstość | 1,2 g/cm³ |
Kolor | Jasnoczerwony |
Pojemnik | Aerozol |
Maks. szerokość fugi | 30 mm |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Min. temperatura podłoża | 10 °C |
Maks. temperatura podłoża | 30 °C |
Min./maks. temperatura podłoża | 10 do 30 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 30 °C |
Min./maks. temperatura puszki podczas stosowania | 10 do 30 °C |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | 10 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 30 °C |
Min. czas tworzenia naskórka | 10 min |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 35 l |
Wydajność – warunki | Piankowanie bezfreonowe |
Wydajność (obj.) przybl./warunki | 35 l / Piankowanie bezfreonowe |
Adhezja | Dobrze |
Klasa materiału budowlanego | B-s1, d0 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | DIN EN 13501-1 |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 30°C |
Zawartość | 800 g |
Masa produktu (jednej sztuki) | 950 g |