Fire protection foam, FP

Fire protection foam, FP

Ürün no. 0893303410

EAN 4065746025669

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fire protection foam, FP

Ürün no. 0893303410
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
A fire protection foam for fire-safe sealing of linear joints

İçerik

750 ml

Kimyasal baz

Poliüretan

Yoğunluk

1,2 g/cm³

Renk

Açık kırmızı

Kap

Aerosol kutusu

Maks. derz genişliği

30 mm

Min. işlem sıcaklığı

10 °C

Maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

10 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

30 °C

Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı

10 - 30 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 30 °C

Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 30 °C

Kutunun min. işlem sıcaklığı

10 °C

Kutunun maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min. yüzey oluşturma süresi

10 dak

Yaklaşık akma (hacim)

35 l

Akma koşulları

Köpük akım (serbest köpük sıkma)

Yaklaşık akma (hacim)/koşulları

35 l / Köpük akım (serbest köpük sıkma)

Yapıştırma

İyi

İnşaat malzemesi sınıfı

B-s1, d0 - Düşük yanıcılığa sahip

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501-1'e uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

kuru depolama alanı, 5°C - 30°C

İçerik ağırlığı

800 g

Ürün ağırlığı (parça başına)

950,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler