Fire protection mortar system mortar partition

Fire protection mortar system mortar partition

Art. N° 0893302230
EAN 4065746278454
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Combination hard partition system for cables and pipes in walls and ceilings. No fly ash.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids net

20 kg

Type de récipient

Sac

Couleur

Gris

Temps de traitement max.

1 h

Durée de stockage après production

18 Mois

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec

Résistance à la compression min.

2.5 N/mm²

Base chimique

Ciment

Résistance à la compression max.

2.5 N/mm²

Odeur/parfum

Caractéristique