Fire protection mortar system mortar partition
Fire protection mortar system mortar partition
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 20 kg |
Pojemnik | Worek |
Kolor | Szary |
Czas stosowania maks. | 1 h |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
Wytrzymałość na ściskanie min. | 2.5 N/mm² |
Baza chemiczna | Cement |
Wytrzymałość na ściskanie maks. | 2.5 N/mm² |
Zapach | Charakterystyczny |