Fire protection mortar system mortar partition
Fire protection mortar system mortar partition
Ürün no. 0893302230
EAN 4065746278454
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 20 kg |
Kap | Torba |
Renk | Gri |
Maks. işlem süresi | 1 h |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve kuru depolama alanı |
Min. sıkıştırıcı dayanım | 2,5 N/mm² |
Kimyasal baz | Çimento |
Maks. sıkıştırıcı dayanım | 2,5 N/mm² |
Koku/oda kokusu | Özellik |