Fire protection seal Hensomastik acrylic
Fire protection seal Hensomastik acrylic
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Classe du matériau de construction | E |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Acrylate |
Type de récipient | Cartouche |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |
Densité | 1,5 g/cm³ |
Résistance thermique min. du produit durci | -5 °C |
Résistance thermique max. du produit durci | +40 °C |
Temps de formation de peau min. | 15 min |
Poids du produit (par pièce) | 596 g |