Fire protection seal Hensomastik acrylic
Fire protection seal Hensomastik acrylic
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Biały |
Klasa materiału budowlanego | E |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Zawartość | 310 ml |
Baza chemiczna | Akrylan |
Pojemnik | Wkład |
Przechowywanie - warunki | W temp. 20°C |
Gęstość | 1,5 g/cm³ |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu | -5 °C |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | +40 °C |
Min. czas tworzenia naskórka | 15 min |
Masa produktu (jednej sztuki) | 596 g |