Fire protection seal Hensomastik acrylic

Fire protection seal Hensomastik acrylic

Ürün no. 9501016167

EAN 4099618151019

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fire protection seal Hensomastik acrylic

Ürün no. 9501016167
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
Acrylic sealant for the production of fire protection joints in wall and ceiling ducts.

Renk

Beyaz

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Akrilat

Kap

Kartuş

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

20°C'de

Yoğunluk

1,5 g/cm³

Sertleştirilmiş malzemenin min. sıcaklık direnci

-5 °C

Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci

+40 °C

Min. yüzey oluşturma süresi

15 dak

Ürün ağırlığı (parça başına)

596,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler