Fittingslot Nr. 3
Fittinglot Nr. 3
FITTINGLOT-NR.3-SILOX260-250GR.-97/3 2,0
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- S-Sn97Cu3 nach DIN EN ISO 9453
- Verarbeitungstemperatur: 270–300°C
- Schmelzbereich: 230–250°C
Datenblätter(X)
Geeignet zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation (warmfest bis 110°C), Kälte- und Klimatechnik, Heizungstechnik, bei Kühlerarbeiten
Drahtdurchmesser | 2 mm |
Spulendurchmesser | 44 mm |
Inhaltsgewicht | 250 g |
Schmelztemperatur min./max. | 300 bis 300 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 300 °C |
Schmelztemperatur min. | 300 °C |
Schmelztemperatur max. | 300 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 250 °C |
Werkstoffbezeichnung | S-Sn97Cu3 |