Fixanker W-FAZ/A4

Fixanker W-FAZ/A4
DBL-(W-FAZ/A4)-A4-15-M8X80
Art.-Nr.: 090460815
Gewählter Artikel:
Fragen? +43 5 08242-8242
Preis/VE Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen:
Beschreibung
Zur Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton. Edelstahl A4.
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände
  • Sofort belastbar - Keine Wartezeiten
  • Zeitsparende Durchsteckmontage
  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4
  • Reduzierte Verankerungstiefe
  • Minimierter Bohr- und Zeitaufwand
  • Flexibler Einsatzbereich
Leistungsnachweis
  • Zulassung ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton
  • Feuerwiderstand (M8 - M16): F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Anwendung

Einzelbefestigung mit Zulassung

Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)

Z.B. zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken etc.

Einzelbefestigung ohne Zulassung

Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein

W-FAZ/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

Technische Informationen

Werkstoff

Edelstahl A4

Dübeldurchmesser metrisch

M8

Dübellänge (l)

80 mm

Befestigungshöhe (t fix)

15 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

46 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

60 mm

Drehmoment beim Verankern (T inst)

20 Nm

Schlüsselweite

13 mm

Zulassung

ETA-99/0011

Zuletzt angesehen
 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top