Fixanker W-FAZ PRO/S

CELIK DBL-W-FAZ PRO/S-(A2K)-0-35-M12X110

Ürün no. 5930210015

EAN 4062856404445

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fixanker W-FAZ PRO/S

Ürün no. 5930210015

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Çatlaklı ve çatlaksız betonda yüksek yükler için ağır yük dübeli, çinko kaplamalı çelik

Düşük aralık ve kenar mesafelerinde en yüksek yük değerleri


Ekstra büyük etkili dübel derinlikleri, dübel başına zaten yüksek olan yük değerlerini en üst düzeye çıkarır



Daha az takviye vuruşu ile hızlı kurulum


Ekstra küçük etkili dübel derinlikleri delme ve gömme süresini en aza indirir



Ekonomik ve esnek uygulama


Serbestçe seçilebilen gömme derinliği, gömme derinliğine ve uygulamaya bağlı olarak dübellerin optimum şekilde kullanılmasını sağlar



Minimum kenar uzaklığı ve aralık


Kenarlara yakın sabitleme elemanlarına, küçük dübel plakalarına ve ince beton parçalarına kuruluma olanak tanır



Depreme dayanıklı yapı için


Sismik aksiyon, sismik performans kategorileri C1 ve C2 altında yüksek performans

Performans Kanıtı

Bireysel sabitleme noktası için Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-20/0229, seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton:


  • Statik veya yarı statik eylem (M8-M16)

  • Sismik aksiyon, performans kategorisi C1 ve C2 (M8-M16)

  • Yangına dayanıklılık R30, R60, R90, R120


Yük taşıma davranışı ve yangına dayanıklılık (eş dağılımlı sıcaklık eğrisi) - uzman raporu no. GS 6.1/20-018-1:


  • Ateş süresi 180 dakika (M8-M16)


İsviçre Federal Sivil Koruma Ofisi (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Şok testi için onay BZS D 20-602


  • İsviçre sivil koruma binalarında kullanım (M8-M16, standart dübel derinliğinden hef, std)
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yedek yapısal olmayan sistemdeki tekil sabitleme noktası veya dübeller


  • Normal ağırlıkta beton C20/25 ila C50/60 (çatlaklı ve çatlaksız beton)

  • Önceden konumlandırılmış kurulum, yerinde kurulum ve stand-off kurulumu için uygundur


Orta ila ağır yükleri betona bağlamak için uygundur:


Örneğin metal yapılar, destekler, çelik destekler, braketler, korkuluklar, kablo kanalları, boru kesitleri, ahşap yapılar, kirişler, kiriş braketleri vb. gibi malzemelerin kurulumu için.



Depreme eğilimli bölgelerde sismik aktiviteye maruz kalan bağlantılar



Bağlamalar yangına maruz kalabilir



W-FAZ PRO/S, galvanizli çelik, sadece kuru iç mekan koşullarında kullanılabilir

Metrik ankraj çapı

M10

Ankraj uzunluğu (l)

95 mm

Min./maks. aparat yüksekliği (t fix)

0-35 mm

Standart bağlantı yüksekliği (t fix, std)

15 mm

Min. etkili ankraj derinliği (h ef, min)

40 mm

Maks. etkili ankraj derinliği (h ef, maks.)

75 mm

Etkili ankraj derinliği Standart (h ef, std)

60 mm

Kullanılabilir uzunluk (B)

75 mm

Ataşman yüksekliği değişken (t fix, var)

B - hef

Disk çapı x disk kalınlığı

20 x 2 mm

Lamalar boyunca genişlik

17 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

10 mm

Matkap deliği derinliği değişken (h 0, var)

hef + 9

Min. matkap deliği derinliği (h 0, min)

49 mm

Maks. matkap deliği derinliği (h 0, maks.)

84 mm

Matkap deliği derinliği Standart (h 0, std)

69 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ankraj sırasındaki tork (T inst)

40 Nm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

12 mm

Diş tipi x dübel çapı x diş boyu (L th)

M10 x 50

Cıvata çıkıntısı (C)

12,5 mm

Onay

ETA-20/0229

Sismoloji C1

Evet

Sismoloji C2

Evet

Kenar mesafesinin etkisi olmadan tek dübel üzerinde performans verileri1)
Dübel çapı [mm] M8 M10 M12 M16
Etkili sabitleme derinlikleri hef,değ [mm] Etkili dübel derinliği hef,min ve hef,maks arasında herhangi bir yere ayarlanabilir. Würth Teknik Yazılımı hesaplama konusunda size yardımcı olabilir.
hef,min hef,maks hef,std hef,min hef,maks hef,std hef,min hef,maks hef,std hef,min hef,maks hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
çatlaklı betonda
Betonda kabul edilebilir merkezi çekme yükü C 20/253) Nadm [kN] 3,5 4,5 4,5 4,3 7,1 7,1 6,1 10,5 10,0 9,0 14,3 13,4
Betonda kabul edilebilir kesme yükü C 20/253) Vkab edl [kN] 9,0 9,0 9,0 13,4 15,3 15,3 18,2 21,9 21,9 32,3 34,3 34,3
Kabul edilebilir bükülme momenti Mkab edl [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
çatlaksız betonda
Betonda kabul edilebilir merkezi çekme yükü C 20/253) Nadm [kN] 5,0 6,7 6,7 6,1 11,4 11,2 8,5 14,3 14,1 12,6 23,8 18,8
Betonda kabul edilebilir kesme yükü C 20/253) Vkab edl [kN] 9,0 15,3 21,9 34,3
Kabul edilebilir bükülme momenti Mkab edl [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
Yangına maruz kaldığında kabul edilebilir yük (R30, R60, R90, R120), bkz. Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-20/0229
TR20'ye dayalı eş dağılımlı sıcaklık eğrisine göre yangına (F180) maruz kaldığında kabul edilebilir yük, bkz. uzman raporu no GS 6.1/20 -018-1
Kurulum parametreleri1)
Dübel çapı [mm] M12 M16
Değişken etkili dübel derinlikleri hef hef,değ hef,min hef,maks hef,std hef,değ hef,min hef,maks hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Gömme derinliği hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Minimum eleman kalınlıkları hmin [mm] maks
(1,5·hef; 100)
100 187,5 105 maks
(1,5·hef; 120)
120 240 127,5
Minimum aralık smin [mm] 50 65
Minimum kenar mesafesi cmin [mm] 55 65
Nominal delik ∅ d0 [mm] 12 16
Kesme kenarı ∅ dkesilmiş ≤ [mm] 12,5 16,5
Matkap deliği derinliği h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Bağlantı parçasındaki açık delik df ≤ [mm] 14 18
Lamalar boyunca genişlik AF [mm] 19 24
Dübeli takarken uygulanacak tork Tkur = [mm] 60 110
Altıköşe somun yüksekliği tsomun [mm] 10 13
Pulun x yüksekliği ∅ tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
Kurulum parametreleri1)
Dübel çapı [mm] M8 M10
Değişken etkili dübel derinlikleri hef hef,değ hef,min hef,maks hef,std hef,değ hef,min hef,maks hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Gömme derinliği hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Minimum eleman kalınlıkları hmin [mm] maks
(1,5·hef; 80)
80 135 80 maks
(1,5·hef; 80)
80 150 90
Minimum aralık smin [mm] 35 40
Minimum kenar mesafesi cmin [mm] 40 45
Nominal delik ∅ d0 [mm] 8 10
Kesme kenarı ∅ dkesilmiş ≤ [mm] 8,45 10,45
Matkap deliği derinliği h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Bağlantı parçasındaki açık delik df ≤ [mm] 9 12
Lamalar boyunca genişlik AF [mm] 13 17
Dübeli takarken uygulanacak tork Tkur = [Nm] 15 40
Altıköşe somun yüksekliği tsomun [mm] 6,5 8
Pulun x yüksekliği ∅ tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Emme üniteli matkap ucu SDS-plus D

EXTRDRL-PLUS-D-D12-L320-WL200MM

Extremely fast hammer drill bit with aggressive two-cutter head for drilling and suction in one work step
x 1 ad.
Çelik dübeller için mekanik dübel ayar aparatı

MASTGTL-(W-SFM)-(M8-M16)

For the quick and convenient driving of Würth Fixanchors with the rotary hammer drill.