Fixation pour conduite d'air VARIFIX® Sans protection anti-bruit

Fixation pour conduite d'air VARIFIX — C2C
VARIFIX

Art. N° 08625180
EAN 4038898342458

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Se fixe sur les conduites d'air grâce à des rivets ou à des vis Zebra pias

  • Réglage aisé pour différents profils de conduites d'air grâce à des points de pliage spécifiques


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les tiges filetées (G)

M8

Force de charge max.

1500 N

Finition

Zingué

Longueur (L)

200 mm

Épaisseur (t)

2 mm

Largeur (B)

30 mm

Longueur x largeur du trou oblong (LBxLL)

8,5 x 20 mm

Diamètre du trou rond (RL)

4,2 mm

Matière

Acier

Design

Sans protection anti-bruit

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant