Fixed press workshop for hydraulics H24BASIC
Fixed press workshop for hydraulics H24BASIC
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury o średnicy wewnętrznej min. | 3/16 in |
Przeznaczone do rury średnicy wewnętrznej maks. | 2 in |
Szerokość | 400 mm |
Wysokość | 530 mm |
Głębokość | 800 mm |
Materiał | Stal niestopowa, 1.0570 |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 126 kg |