Fixing band adhesive dots Power PLUS

MNTTPE-GLUE-DOTS-D30MM-100PCS

Ürün no. 0894905003

EAN 4068362068010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fixing band adhesive dots Power PLUS

Ürün no. 0894905003
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
Transparent, double-sided adhesive points for easy and quick mounting without tools.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça sayısı

100 ADET

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Destek malzemesi

PE film

Renk

Şeffaf

Çap

30 mm

Kalınlık

1 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

150 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Nem direnci

Evet

Yapışma gücü 25 mm'de

30 N

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / kuru, tozsuz ve ışıktan koruyarak depolama, maks 25°C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ön temizleyici

CAM YAPIST.ÖNCESI TEMIZLEYICI 1 LT.

Specially tailored cleaner for plastics, painted metal surfaces and glass parts
IPA izopropanol temizleyici

IPA TEMİZLEYİCİ 500ML

Üniversal kullanım için
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).