Flachpinsel LM ECONOMY für lösemittelhaltige Lacke
Flachpinsel LM ECONOMY
FLPINS-ECONOMY-1/2ZO-L190MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Strapazierfähige Borsten
- Die speziell entwickelten, strapazierfähigen Synthetikborsten sind vielseitig einsetzbar
Angenehme Handhabung
- Der rohe Weichholzstiel liegt angenehm und bei längerem Gebrauch, dank seines geringen Gewichts, auch leicht in der Hand
Datenblätter(X)
Geeignet für einfache Streicharbeiten
Werkstoff Borsten | Chinaborste |
Werkstoff Stiel | Holz |
Borstenlänge | 40 mm |
Breite | 15 mm |
Dicke | 6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!