Flachrundschraube mit Schlitz

Stahl 4.8 verzinkt mit Unterkopfverzahnung
SHR-FLRDKPF-UKV-4.8-(A2K)-SZ-M6X10

Art.-Nr. 0997187032

EAN 4062856075171

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachrundschraube mit Schlitz

Art.-Nr. 0997187032

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kabeltassenschraube mit Unterkopfverzahnung
  • Verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Flachrundkopf mit Schlitz ohne 4-kt.

  • Unterkopfverzahnung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aneinanderschrauben von Metall- oder Kunststoff -Kabeltassen.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen