Flachrundzange DIN ISO 5745
Flachrundzange ZEBRA DIN ISO 5745
FLRDZANG-TEL-L160MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen
- Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Greifflächen: Gezahnt
- Gelenk: Eingelegt
Datenblätter(X)
Länge (L) | 160 mm |
Länge Zoll (L) | 6 1/2 in |
Backenlänge (L3) | 50 mm |
Backendicke (T1) | 9 mm |
Backenspitzenbreite (W4) | 3 mm |
Backenbreite (W3) | 16,5 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 2,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Ausführung Backen | Gerade Form |