Flachsteckhülse PVC vollisoliert, easy entry
Flachsteckhülse PVC vollisoliert easy entry
FLSTEHUE-VOLLISOLIERT-ROT-905
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Auflage galvanisch verzinnt
- "Easy Entry" -Einführung
- Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farbe | Rot |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -35 bis 75 °C |
Werkstoff | Messing |
Isoliermaterial | PVC |