Flachsteckzunge isoliert, easy entry

Flachsteckzunge isoliert, easy entry
FLSTEZNG-BLAU-945

Art.-Nr. 05587556

EAN 4045989169511

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachsteckzunge isoliert, easy entry

Art.-Nr. 05587556

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Auflage galvanisch verzinnt

  • "Easy Entry" -Einführung

  • Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter

  • RoHS-Konform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Farbe

Blau

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Temperatureinsatzbereich max.

75 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 75 °C

Isoliermaterial

PVC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen