Flanschdichtungen, Sortiment

Flanschdichtung, Sortiment
SORT-F.FLSHDI-HYDR

Art.-Nr. 0866920000

EAN 4046777132038

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flanschdichtungen, Sortiment

Art.-Nr. 0866920000
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
Sortimentskasten mit Flanschdichtungen und 5-teiligem O-Ring-Heberset.
Hinweis

Lieferumfang:


Sortimentskasten mit Flanschdichtungen für SFL/S-, 3.000- + 6.000- + CAT-Flansche;


Jeweils ein Set für Mineralische und Bio-öle. Inhalt: Jeweils 8 Stück: 3/4", 1", 1 1/4";


jeweils 6 Stück: 1/2"; jeweils 4 Stück: 1 1/2"; jeweils 2 Stück: 2" und ein 5-teiliges O-Ring-Heberset, zöllig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyurethan

Anzahl Teile im Sortiment/Set

77 STK

Produktgewicht (per Stück)

811 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen