Flanşlı Emniyet Somunu UKV pasl. çelik A4/80P
Flanşlı Emniyet Somunu UKV pasl. çelik A4/80P
Ürün no. 494866
EAN 4056808280683
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 6923 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 80 |
Yüzey | Kaymalı kaplama |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Flanşlı altıköşe |
Diş tipi x nominal çap | M6 |
Yükseklik | 6 mm |
Flanş çapı | 13,8 mm |
Harici sürücü | WS10 |
Köşeler boyunca genişlik | 11,5 mm |