Flanşlı altıköşe somun
AKB.KEN.PUL.TIR.SOMN.DIN6923BNZ-8(A2K)M6
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
DIN 6923 geri çekilmiş ve EN 1661 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (İnce diş kaldırılmıştır | M10 için düzler arasındaki genişlik 15 mm iken 16 mm olarak değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M6 |
Yükseklik (h1) | 6 mm |
Flanş çapı (dc) | 14,2 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | DIN 6923 benzeri |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Flanşlı |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Kilitleme dişleri |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |
Hatve | 1 mm |
RoHS uyumlu | Evet |