Flanşlı altıköşe somun

SOMUN-FL-TRT-AEDIN6923-8-SW18-(A2K)-M12

Ürün no. 0394012

EAN 4046777788662

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı altıköşe somun

Ürün no. 0394012
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
DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
Not

DIN 6923 geri çekilmiş ve EN 1661 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (İnce diş kaldırılmıştır | M10 için düzler arasındaki genişlik 15 mm iken 16 mm olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M12

Yükseklik (h1)

12 mm

Flanş çapı (dc)

26 mm

Harici sürücü (s1)

WS18

Standartlar

DIN 6923 benzeri

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tasarım

Flanşlı

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Kilitleme dişleri

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Hatve

1,75 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler