Flanşlı altıköşe somun

SOMUN-FL-TRT-AEDIN6923-8-SW7-(A2K)-M4

Ürün no. 039404

EAN 4024835711852

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı altıköşe somun

Ürün no. 039404

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
Not

DIN 6923 geri çekilmiş ve EN 1661 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (İnce diş kaldırılmıştır | M10 için düzler arasındaki genişlik 15 mm iken 16 mm olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M4

Yükseklik (h1)

4,5 mm

Flanş çapı (dc)

10,41 mm

Harici sürücü (s1)

WS7

Standartlar

DIN 6923 benzeri

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tasarım

Flanşlı

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Kilitleme dişleri

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Hatve

0,7 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler