Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-ALU-ZSA995

Ürün no. 096380 245

EAN 4038898487357

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

Ürün no. 096380 245
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
For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

ZSA995

Genişlik

65 mm

Yükseklik

11 mm

Uzunluk

1000 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,800 kg

Renk

Alüminyum gümüş

Malzeme

Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-F.GH10/11

With lashing eye for airline profile
x 1 ad.
Plastik bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHBL-RTCH-VEH-F.ZS1000

With lashing eye for airline profile
x 1 ad.
Plastik bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-4M

With lashing eye for airline profile
x 1 ad.
Bağlama halkası

ANCRG-VEH-F.ZS-ALU

Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 ad.
Uçak profili için sabitleme aparatı

TIROD-VEH-SS25-W.FOAM

Can be shortened individually
x 1 ad.
Cıvatalı bağlantı parçası

SCRFITT-VEH-SFL-M8

For attaching components to airline lashing rails
x 1 ad.
Cıvatalı bağlantı parçası

SCRFITT-VEH-SFM-M10X1

For attaching components to airline lashing rails
x 1 ad.
Cıvatalı bağlantı parçası

SCRFITT-VEH-SFS-STARHANDLE

For attaching components to airline lashing rails
x 1 ad.
Alüminyum sabitleme aparatı

TIROD-VEH-SS250

Can be shortened individually
x 1 ad.
Tokalı bağlama kayışı

LASHSTRP-CAMBCKL-VEH-KSG54-F.AIRLINEPRFL

Suitable for a load capacity up to 300 daN
x 1 ad.
Uçak profili için sabitleme aparatı

TIROD-VEH-SS20-W.FOAM

Can be shortened individually
x 1 ad.
Alüminyum sabitleme aparatı

TIROD-VEH-SS200

Can be shortened individually
x 1 ad.
Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA1000-ALURETAINER

Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 ad.
Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA2000-ALURETAINER

Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 ad.
Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA4000-ALURETAINER

Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 ad.
Bağlama halkası

ANCRG-VEH-ZOA-ALURETAINER

Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 ad.
Alüminyum havayolu bağlama rayları için kapaklar

COVCAP-F.LASHRL-AKZSA

To protect against sharp edges
x 1 ad.
Alüm. sabitleme aparatı, ayarlanabilir, kırmızı

TIROD-VEH-SHORINGPOLE-ALU-SS15

For securely transporting large goods
x 1 ad.
Alüm. sabitleme aparatı, ayarlanabilir, kırmızı

TIROD-VEH-SHORING-POLE-ALU-SS10

For securely transporting large goods