Flanşlı eksantrik konnektör

ECCON-FLG-ZD-(NI)-ST16MM

Ürün no. 0683208110

EAN 4038898577843

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı eksantrik konnektör

Ürün no. 0683208110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Design with collar: Covers the edge of the drill hole
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

16 mm

Uzunluk (A)

8 mm

Uzunluk 2 (B)

12,25 mm

Matkap deliği derinliği

12,5 mm

Maks. matkap deliği derinliği

13 mm

Matkap deliği çapı

15 mm

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Eksantrik konnektör için eksanter pimi

ECCON-SYSBLT-ST-ZN-D5MM

x 100 ad.
Eksantrik konnektör için çift eksanter pimi

ECCON-SYSBLT-DB-ST-ZN-16-30X46MM

x 50 ad.
Eksantrik konnektör için çift eksanter pimi

ECCON-SYSBLT-DB-ST-ZN-19-30X49MM

x 50 ad.
Eksanter pimi M6 dişli kam kilit somunu için

MİNİFİX-ST-BLK-(GWD-M6X8)

x 100 ad.
Eksantrik konnektör için çelik üniversal cıvata

ECCON-SYSBLT-UNI-ST-ZN-40,3X40,3

For mitre cuts 90°–180°
x 100 ad.
Eksantrik konn. için eksanter pimi, gönye burun

ECCON-SYSBLT-MITRE-40,3-(THR-M6X8)

x 100 ad.
Genişletme soketi, pirinç M6 dişli eksanter pimi için

GERME KOVANI - PIRINÇ M6

Bağlantı için genişletme lokması
x 100 ad.
M6 dişli, naylon eks. pimi için dağıtma manşonu

MUF-NALON-BO8MM-(GWD-M6X9)

x 100 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapıştırmalı kapak

CAP-ABS-SA-WHITE-D20MM

Good adhesion, resistant to water and soap
x 45 ad.
Yapıştırmalı kapak

CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM

Good adhesion, resistant to water and soap
x 45 ad.
Yapıştırmalı kapak

CAP-ABS-SA-BEECH-D20MM

Good adhesion, resistant to water and soap
x 45 ad.
Yapıştırmalı kapak

CAP-ABS-SA-GREY-D20MM

Good adhesion, resistant to water and soap
x 45 ad.
Tırtıklı dübel

DWL-WO-BEECH-1KG-8X40

x 5 kg
Baklava kavilya

BAKLAVA KAVELA-SZ20-63X23X4

x 1000 ad.