Flanşlı eksantrik konnektör
Flanşlı eksantrik konnektör
Ürün no. 0683208115
EAN 4038898577850
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | 19 mm |
Uzunluk (A) | 9,5 mm |
Uzunluk 2 (B) | 13,75 mm |
Matkap deliği derinliği | 14 mm |
Maks. matkap deliği derinliği | 14,5 mm |
Matkap deliği çapı | 15 mm |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!