Flanşlı, mercimek başlı sac cıvatası

PULLU YMB.SAC VİDA.PH2-DELTA(SYH)4,2X22

Ürün no. 013404222

EAN 4011231192828

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı, mercimek başlı sac cıvatası

Ürün no. 013404222

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Çelik, siyah Delta Seal, PH kafa tipi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tüm yumuşak malzemelerin (ör. plastik) pano, iç koruma gibi, motorlu araçların iç kısmına cıvatalı bağlantıları için uygundur.

Malzeme

Çelik

Yüzey

Üst kat siyah

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Bilezikli mercimek başlı

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Uzunluk (l1)

22 mm

Kafa çapı (dk)

11 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,6 mm

Tahrik tipi

H

Vida iç yolu

H2

Pul kalınlığı (t)

1,2 mm

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler