Flanşlı, mercimek başlı sac cıvatası
SCR-PANHD-FLG-H2-(DSS)-4,8X9,5
Ürün no. 013404895
EAN 4011231193160
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tüm yumuşak malzemelerin (ör. plastik) pano, iç koruma gibi, motorlu araçların iç kısmına cıvatalı bağlantıları için uygundur.
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Üst kat siyah |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Bilezikli mercimek başlı |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 9,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,25 mm |
Tahrik tipi | H |
Vida iç yolu | H2 |
Pul kalınlığı (t) | 1,2 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |