Flanşlı ve uzatılmış delme uçlu matkap uçlu vida, altıköşe pias®
pias akb. galv. çlk uzun matkap uçlu vida
AKB.MATK.UÇLU(FLANŞL)VİDA-SW8(A3K)5,5X38
Ürün no. 021405538
EAN 4011231272285
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
1,75 - 12,0 mm kalınlığında malzemeler için uzatılmış matkap ucu
Delme, diş açma ve vidalama, hepsi bir adımda
Zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır
Her vida bağlantısında tam delik çapı
Bu diş toleransını en aza indirir ve böylelikle her zaman optimum bağlantı sağlar
Montaj hatalarını önler
Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | CS |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Diş tipi | UNC |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 5,5 mm |
Uzunluk (l1) | 38 mm |
Kafa çapı (dk) | 10,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,15 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 14,0 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 35,0 mm |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 13,5 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 12,0 mm |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 2 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,0-21,0 mm |
Onay | ETA-10/0184 |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1200-1800 dev/dk |