Flanşsız alüminyum havayolu bağlama rayı
LASHRL-VEH-BASEPLATE-ZSB1500
Ürün no. 096380 266
EAN 4038898487685
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tip açıklaması | ZSB1500 |
Genişlik | 34 mm |
Yükseklik | 9,6 mm |
Uzunluk | 1500 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,800 kg |
Renk | Alüminyum gümüş |
Malzeme | Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!