Flanşsız alüminyum havayolu bağlama rayı
LASHRL-VEH-FORCARFLOOR-ZSB2000
Ürün no. 096380 267
EAN 4038898487692
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tip açıklaması | ZSB2000 |
Genişlik | 34 mm |
Yükseklik | 9,6 mm |
Uzunluk | 2000 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,107 kg |
Renk | Alüminyum gümüş |
Malzeme | Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!