Flanşsız eksantrik bağlantı elemanı
ECCON-ZD-(NI)-ST19MM
Ürün no. 0683208105
EAN 4038898577836
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Vida eksantrik olarak döner
- Sıkıldığında direnci eşit bir şekilde artar
- Uç konumda algılanabilir güvenlik fonksiyonu
Kesitli eksantrik bağlantı flanşları ve özel olarak tasarlanmış sıkma kıvrımı
- Konnektörlerin pozitif ve zorlamalı olarak sabitlenmesi
- Kendiliğinden gevşeme olmaz
- Mobilyanın açılmasını önlemek için taşıma koruyucu
Flanşsız tasarım:
- Kademeli alçaltma
- Mobilya parçalarının nazik istifi
- Renkli plastik kapak opsiyonu
PZ 2 ve PH 2 gömme vida başları, 1,0 x 6,0 veya 1,2 x 6,5 emniyet yivi ve 4 mm allen kafa için uygun
- Aletsiz çalışma opsiyonu
- Son kullanıcının kendisinin montajı/sökmesi için ideal
Kararlılığı artırmak için yivli dübeller veya tahta bağlantı plakaları kullanmanızı da öneririz.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | 19 mm |
Uzunluk (A) | 9,5 mm |
Uzunluk 2 (B) | 13,75 mm |
Matkap deliği derinliği | 14 mm |
Maks. matkap deliği derinliği | 14,5 mm |
Matkap deliği çapı | 15 mm |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!