Flap and mobile scaffolding 180
Flap and mobile scaffolding 180
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Materiał platformy | Drewno |
Materiał bortnicy | Drewno |
Długość rusztowania | 1,96 m |
Szerokość rusztowania | 0,73 m |
Maks. wysokość rusztowania | 2,96 m |
Długość platformy | 1,80 m |
Szerokość platformy | 0,60 m |
Maks. wysokość platformy | 1,80 m |
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Obciążalność | 220 kg |
Klasa obciążenia rusztowania | 3 |
Maks. liczba osób | 2 |
Maks. wysokość stojaka | 1,80 m |
Maks. wysokość robocza | 3,80 m |
Waga | 71,5 kg |
Gabaryty transportowe | 2,0 x 1,0 x 0,45 m |
Norma EN | 1004 |
FLDFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
GUARLFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
FLGTUB-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk