Flaschendruckminderer

Flaschendruckminderer
DRKMINDER-SAUERSTOFF-UC500

Art.-Nr. 098401706

EAN 4045989319237

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flaschendruckminderer

Art.-Nr. 098401706
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
Gemäß DIN EN ISO 2503
Hinweis

Die Durchflussmenge wird am Absperrventil geregelt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schutzgas

Oxygen

Manometeranzeige

0-16 bar

Schlauchanschlussdurchmesser

3/4 in

Betriebsdruck

10 bar

Produktgewicht (per Stück)

1586 g

Durchmesser

500 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen