Flexible pneumatique en PVC
Flexible pneumatique en PVC
PNHOSE-KIT-SR-ID9,5MM-L10M-S2000-3PCS
Art. N° 0699929
EAN 4046777726619
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Un confort élevé et une large gamme de possibilités d'application
Légères
Risques de blessures réduits
Les kits sont enfoncés avec des manchons. Par conséquent, il n'y a pas de parties saillantes comme avec les colliers de serrage classiques.
Idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Très résistant aux rayons UV, à l'huile et à l'essence
Longue durée de vie
La surface résiste aux chocs et il est possible de marcher dessus sans risque
Fiches de données de sécurité(X)
Alimentation en air comprimé des outils, commande pneumatique des machines, idéal pour une utilisation en atelier et sur le chantier
Diamètre intérieur du tuyau | 9,0 mm |
Diamètre extérieur du tuyau (A) | 14,5 mm |
Longueur (L) | 10 m |
Design | Avec raccords série 2000 |
Rayon de courbure | 63 mm |
Température d'utilisation min./max. | -15 jusqu'à 60 °C |
Pression d'éclatement | 60 bar |
Pression de service max. | 15 bar |
Couleur | Bleu |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |