Flexxi connecteur à crochet

Connecteur à crochet, Flexxi
EINHAENGBESHLG-FLEXXI-PA-ROT-70KG

Art. N° 0683260016
EAN 4048539584642

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Connexion suspendue variable, mobile latéralement
  • Matériau : Polyamide renforcé de fibre de verre

  • Capacité de charge de 70 kg par paire, conception robuste

  • Couleur : Rouge

  • Peut être déplacé sur le côté

  • ± 4 mm, très flexible et permettant de nombreuses options de compensation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

9,5 mm

Diamètre extérieur

40 mm

Diamètre du trou

3,8 mm

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Rouge

Capacité de charge

70 kg

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gabarit de marquage par pointeau Pour attaches à crochet Fixxi/Flexxi

KOERNLEHREINHAENGEBSCHLGFIXXIFLEXI

x 2 pcs