Fließfett

Fließfett 101 TUNAP
101-FLIESSFETT-400ML-12STK

Art.-Nr. GT00101048

EAN 4002325810131

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fließfett

Art.-Nr. GT00101048
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
Synthese Fließfett mit PTFE. Eignet sich optimal für alle beweglichen, metallischen Bauteile. Korrosionsschutz für Eisen- und Nichteisenmetalle. Sehr gute Fließfähigkeit und extrem kurze Ablüftzeit. Temperaturstabilität von -40°C bis +150°C.
  • Sehr gut fließfähig

  • Reduziert Reibung und Verschleiß

  • Sehr guter Korrosionsschutz

  • Enthält eine UV-Komponente

  • Kalt- und heißwasserbeständig

  • Temperaturstabil von -40°C bis +150°C

  • Verharzt und verklebt nicht

  • Angenehmer Vanille-Geruch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Langzeitschmierung für alle mittel- bis hochbelasteten metallischen Bauteile

  • Überall dort, wo ein Ölspray zu kurzlebig ist

  • Für Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Bolzen, Schließkeile, Gleitschienen, Hebel, Gestänge

  • Bei jeder Inspektion und Wartung
Anleitung

Dose kräftig schütteln, bis Signalkugeln hörbar. Zu behandelnde Flächen gegebenenfalls vorreinigen. Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und ablüften lassen. Gegebenenfalls Behandlung wiederholen. Aufsprühen aus kurzer Entfernung erhöht die Fließwirkung.

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Geruchlos

Dichte

0,785 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C, DIN 51757

Flammpunkt min. des Wirkstoffes

-80 °C

Inhalt

400 ml

Gebinde

Aerosoldose

Inhaltsgewicht

357 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.