Fließfett Flow
Fließfett Flow 901 TUNAP
901-FLIESSFETT-FLOW-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sehr guter Korrosionsschutz und Verschleißschutz durch Kalzium-Komplex-Formel
- Reduziert Reibung auch unter Extrembedingungen durch den Einsatz von PTFE
- Sehr gute Kriechwirkung
- Temperaturstabil von -40°C bis +200°C
- Verharzt und verklebt nicht
Datenblätter(X)
- Langzeitschmierung für alle beweglichen Bauteile (z.B. Türfangbänder, Sitzschienen, Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Bolzen, Schließkeile, Schließzylinder, Schlösser, Gestänge usw.)
- Drastisch reduzierte gesundheitliche Belastung durch den Einsatz der Human Technology®
- Dadurch besonders geeignet für den Einsatz in Fahrzeuginnenräumen
Vor der Anwendung Produktinformation beachten. Vor Gebrauch gut schütteln. Zu pflegende Teile einsprühen.
Chemische Basis | Polyolefin |
Grundöl | PAO-Polyalphaolefin |
Farbe | Beige |
Geruch/Duft | Ölartig |
Dichte | 0,855 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 51757 |
Flammpunkt min. des Wirkstoffes | 200 °C |
Flammpunkt min. | -80 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 17,8 cSt |
Silikonfrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
Inhalt | 400 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 255 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!