Floor marking adhesive tape BASIC
FLRMARKADHTPE-BASIC-YELLOW-50MMX10M
Ürün no. 0812449658
EAN 4056807861227
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Sarı |
Malzeme | PVC - Polivinil klorür |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Uzunluk | 10 m |
Genişlik | 50 mm |
Kalınlık | 600 µm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 12 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 70 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!