Flüssigkeitssaug- und Einfüllpumpe KFZ

Flüssigkeitssaug- und Einfüllpumpe Kfz
SAUG-DRKSPZ-FUELL-PUMPE-FLUESSIGKEITEN

Art.-Nr. 0891622000

EAN 4056807768410

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flüssigkeitssaug- und Einfüllpumpe KFZ

Art.-Nr. 0891622000
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
Durch diverse Adapter universell einsetzbar.

Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten.


  • Spart Arbeitszeit und -kosten

  • Vielseitig einsetzbar

Für folgende Flüssigkeiten geeignet:


  • Dieselkraftstoffe

  • Benzin

  • Frostschutz

  • Motoröl

  • Getriebeöl

  • Servolenkungsöl

Die Flüssigkeit wird ohne Verspritzung eingefüllt bzw. ausgesaugt.



Inkludiertes Zubehör:


1 Schlauch für Motoröl, Gesamtlänge: 640 mm


1 Schlauch mit Bajonettverschluss, Material: PVC, Gesamtlänge: 510 mm



Sowie 5 Adapter:


1 Steckverbinder mit 5/16" Anschluss


1 Steckverbinder mit 3/8" Anschluss


1 Universaladapter


1 Adapter 5/16"


1 Adapter 3/8"

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Schlauchlänge

640 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,000 kg

Inhalt

1500 ml

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen