Fluide de montage Pour le film de protection pour peinture
Fluide de montage pour film de protection carrosserie
LIQUIDE DE POSE POUR FILM ADHESIF 500 ML
Register now and access more than 60,000 products
Des instructions de traitement supplémentaires sont disponibles dans les instructions d'installation des films respectifs.
Fiches de données de sécurité(X)
- Découper le film de protection carrosserie Würth aux dimensions requises. Destiné aux éclairages de plaques d'immatriculation, aux serrures, aux feux antibrouillard, etc. avec découpes correspondantes. Commencer par placer la découpe pour l'éclairage de plaque d'immatriculation, etc., marquer la découpe sur le film avec un feutre, retirer le film de protection carrosserie et découper le film en suivant les repères avec des ciseaux.
- Retirer le papier de support. Humidifier généreusement la face adhésive du film et la surface peinte avec du fluide de montage Würth (vaporisateur). Positionner le film de protection carrosserie. Le film peut s'étirer sans se déformer autour des courbes et des coins. En utilisant une lame, étaler le fluide de montage sur les lignes de chevauchement, de l'intérieur vers l'extérieur.
- En cas de bulles d'air ou d'eau, retirer la partie du film de protection carrosserie concernée, pulvériser à nouveau le fluide de montage et répéter l'opération. S'il y a des plis, chauffer légèrement avec un sèche-cheveux et lisser le film à l'aide d'une lame.
Base chimique | Eau et alcool |
Densité | 1 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Type de récipient | Vaporisateur |
Contenu | 500 ml |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!