Flush-mounted installation set 277 pieces

Flush-mounted installation set 277 pieces

Ürün no. 0988018751
EAN 4099618061592
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
null

null

Flush-mounted installation set 277 pieces dahil:
2 x
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

MFD-S ÇOK AMAÇL.DARBESİZ MATK.UCU Ø6X200

ZEBRA
Açıklama:
Uzunluk: 200 mm; Çap: 6 mm
Hemen hemen her malzemede delme işlemi
Miktar: 2 x
100 x
Kelepçe,esnek kablo kanalı içn,dübelli,çift borulu

CLIP-PP-(20-25MM)

Açıklama: Laying of single pipes, cable bundles, and flexible plastic tubes (art. no. 0975 2…) suitable for surface mounting and mounting in cable ducts.
Miktar: 100 x
50 x
Taşıma dübeli için kablo askısı

CBLCLIP-TERAC-PLA-TB10

Açıklama: Section bracket ensures a secure hold, including with different hose dimensions. Lay beneath plaster without plastering.
Miktar: 50 x
100 x
Kablo askısı için taşıma dübeli

SPRTANC-F.TERRACBRKT-PLA-TA-100/55

Açıklama: The support anchor is used for variable attachment of the section bracket.
Miktar: 100 x
25 x
Taşıma dübeli için kablo askısı

CBLCLIP-TERAC-PLA-TB20

Açıklama: Section bracket ensures a secure hold, including with different hose dimensions. Lay beneath plaster without plastering.
Miktar: 25 x