Flux de brasage universel N° 50 FM

Flux de brasage universel
FLUX DE BRASAGE UNIVERSEL 100G

Art. N° 0987550
EAN 4011231918961
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Flux en pâte conforme à la norme DIN EN 1045 type FH 10
Flux destiné au brasage du laiton, du cuivre et de la fonte.
DIN29454
Pâte blanche
Indication

Les résidus du flux sont corrosifs et doivent donc être éliminés.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationFlux pour brasage pour tous les métaux et alliages sauf métaux légers (aluminium) ayant une température de fonctionnement de 500 °C à 800 °C
Mode d'emploiBien mélanger la pâte avant utilisation. Appliquer le flux sur la pièce nettoyée à avec le pinceau ou par immersion. Le flux doit également être appliqué sur la zoneautour du point de soudure.

Poids net

100 g

Couleur

Blanc

Odeur/parfum

Inodore

Base chimique

Tétrafluoroborate de potassium

DIN

29454

Durée de stockage après production

24 Mois

pH

11

Densité

1,35 g/cm³

Gants individuels:
 
Produit
Description
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.