Foam insert
Foam insert empty
FMINRT-WHEELS
Art.-no. 0955900953
EAN 4045989412273
Register now and access more than 60,000 products
Datasheets(X)
Width | 185 mm |
Size foam section | 2 |
Height | 38 mm |
Length | 335 mm |
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Register now and access more than 60,000 products
Datasheets(X)
Width | 185 mm |
Size foam section | 2 |
Height | 38 mm |
Length | 335 mm |