Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Folia dachowa ochronna STAMISOL DW

Folia dachowa ochronna STAMISOL DW

Nr art. 0681001150
EAN 4053479070643

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Exceptionally durable membrane for demanding applications and extreme weather conditions on low-gradient pitched roofs ≥ 5° or arched roofs
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Z taśmami samoprzylepnymi

Ciężar powłoki na m²

380 g

Długość rolki

26 m

Szerokość rolki

2,5 m

Obszar

65 m²

Ilość rolek na palecie

45 szt

Materiał

Włóknina poliestrowa

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 100 °C

Grubość

0,6 mm

Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia

24 Miesiące

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / DIN EN 13501-1

Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki

0,06 m / Spełnia wymagania DIN EN 12572 C

Odporność na wnikanie wody

W1

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż)

288 N

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek)

345 N

Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm

520 N

Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm

470 N

Rozciągliwość/warunki

32 % / Spełnia wymagania DIN EN 12311-1

Maks. temperatura gięcia na zimno/warunki

-30 °C / Spełnia wymagania EN 1109

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

60 °C

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Element narożny STAMISOL

CRNPCE-F.CONSEAL-STAMISOL

For use with Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
x 4 szt.
Klej STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Klej STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Klej STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 1 szt.