Folia dachowa ochronna WÜTOP Trio 330 SK
Folia dachowa ochronna WÜTOP Trio 330 SK
WUETOP
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Ciężar powłoki na m² | 330 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 75 m² |
Masa rolki | 24,75 kg |
Ilość rolek na palecie | 28 szt |
Materiał | Włóknina polipropylenowa |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 0,2 m / Spełnia wymagania EN 1931 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 325 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 380 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 560 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 435 N |
Odporne na promieniowanie UV | 3 miesiące |
Klasa materiału budowlanego | E |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!