Folia fasadowa STAMISOL FA POP
Folia fasadowa STAMISOL FA POP
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Z taśmami samoprzylepnymi |
Ciężar powłoki na m² | 290 g |
Długość rolki | 26 m |
Szerokość rolki | 2,5 m |
Obszar | 65 m² |
Ilość rolek na palecie | 40 szt |
Materiał | Włóknina poliestrowa |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Grubość | 0,5 mm |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 12 Miesiące |
Odporne na promieniowanie UV | Stałe |
Kolor | Kość słoniowa |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B-s2, d0 / Spełnia wymagania DIN EN 13501 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 0,05 m / Spełnia wymagania DIN EN 12572 C |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 200 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 180 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 280 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 280 N |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!