Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Folia fasadowa STAMISOL FA POP

Folia fasadowa STAMISOL FA POP

Nr art. 0681001175
EAN 4056807493688

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Z taśmami samoprzylepnymi

Ciężar powłoki na m²

290 g

Długość rolki

26 m

Szerokość rolki

2,5 m

Obszar

65 m²

Ilość rolek na palecie

40 szt

Materiał

Włóknina poliestrowa

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 100 °C

Grubość

0,5 mm

Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia

12 Miesiące

Odporne na promieniowanie UV

Stałe

Kolor

Cytrynowożółty

Klasa materiału budowlanego/warunki

B-s2, d0 / Spełnia wymagania DIN EN 13501

Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki

0,05 m / Spełnia wymagania DIN EN 12572 C

Odporność na wnikanie wody

W1

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż)

200 N

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek)

180 N

Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm

280 N

Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm

280 N

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klej STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Klej STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Klej STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 1 szt.
Klejąca taśma uszczelniająca STAMISOL

ADHSEALTPE-STAMISOL-CITRONE-80MMX25M

The colour-coordinated adhesive tape for STAMISOL Color façade membrane provides long-lasting secure bonding
x 3 szt.