Folia klejąca WÜTOP®
Folia klejąca, WÜTOP
Register now and access more than 60,000 products
Atestowana szczelność przy różnicy ciśnień 600 Pa
Dostępne są testy szczelności na przenikanie powietrza i wiatru, przeprowadzone przez Instytut Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie w połączeniu z membraną paroizolacyjną WÜRTH.
Bezzapachowy
Brak nieprzyjemnych oparów. Po utwardzeniu nie ma zapachu i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Wysoka przylepność i elastyczność
Trwale łączy opóźniacze pary / bariery z suchymi powierzchniami związanymi z konstrukcją i jest trwale elastyczny dla pochłaniania ruchu.
Szeroki zakres przyczepności
Do klejenia szerokiej gamy paroizolacji/barier na wszystkich typowych połączeniach budowlanych
Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
Możliwość stosowania w temperaturach zewnętrznych i powierzchniowych do -5°C. Temperatura kleju od +10°C.
- Odporny na promieniowanie UV, wietrzenie i starzenie
- Nie zawiera silikonu
- Stabilne
- Odporny na zamarzanie do -30°C
- Nie zawiera formaldehydu, chloru ani metali ciężkich
- Wysoki stopień zwilżalności, nawet na nierównych powierzchniach
- Może być stosowany również do papierów zbrojonych i fizelin
- Oderwane połączenia można ponownie połączyć dzięki właściwościom samoprzylepnym warstwy folii klejącej.
- Przy pracy w temperaturach poniżej +15°C zaleca się stosowanie profesjonalnego pistoletu do klejenia o nr art.: 0891 300 310.
- Utwardzona folia klejąca WÜTOP® jest zasadniczo wodoodporna, ale należy unikać stosowania jej w miejscach o bardzo wysokiej, stałej wilgotności, np. na basenach lub innych wilgotnych miejscach.
Materiały dodatkowe(X)
Do klejenia wszystkich rodzajów paroizolacji i membran uszczelniających Würth do podłoży budowlanych. Zalecamy stosowanie się do odpowiednich instrukcji układania paroizolacji Würth!
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych.
Nałożyć klej paskami o szerokości 4-8 mm na folię lub złącze. Po nałożeniu pasków kleju nałożyć membranę, bez naprężania (pozostawiać nadmiar w postaci pętli rozładowujących naprężenie) i lekko docisnąć, tak aby zamocować ją na miejscu (nie rozpłaszczać całkowicie pasków kleju, powinny one zachować grubość ≥ 1 mm).
Można też pozostawić klej do wyschnięcia na pewien okres czasu (16-20 godzin), zależnie od wilgotności materiału budowlanego. Klejenie do powierzchni niechłonnych należy wykonać metodą klejenia kontaktowego.
Baza chemiczna | Kopolimer akrylowy |
Kolor | Jasnożółty |
Gęstość/warunki | 1,16 g/cm³ / 20°C, EN 542 |
Min. czas utwardzania | 2 d |
Min./maks. temperatura podłoża | -5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 60 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C |
Zawartość | 600 ml |
Odporność na | Procesy starzenia |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!